Dérouleur LIGHT 320, pour touret poids maxi 320 kg, diamètre 300 à 1200 mm,

Main media

Caractéristiques principales

  • charge maximum supportée 320 kg
  • largeur max. du touret 610 mm
  • diamètre max. du touret 1200 mm

Dérouleur LIGHT 320, pour touret poids maxi 320 kg, diamètre 300 à 1200 mm,largeur maxi 610 mm - Très léger (12,6 kg) - Châssis renforcé en acier finitionepoxy - Rouleaux réglables en acier zingué haute qualité - Poignées ergonomiques

 
 

Détails du produit

Le dérouleur LIGHT grand format - Capacité 320 kg

Light

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérouleur de touret de câbles

charge maximum supportée

320 kg

largeur max. du touret

610 mm

diamètre max. du touret

1200 mm

Modèle type

dérouleur/enrouleur à manivelle

Type de pose

indépendant

Info produit

Gamme

Light

Code Douane

84798997

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.