Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'RED 1 pour faciliter l'introduction et le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques.
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'RED 1 l Pour faciliter l'introduction et le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques. PH neutre 7.0 +/- 0.5.
Température d'utilisation (°C) :
-10 à +80.
Température de sotckage (°C) :
-5 à +40 (gèle à -10).
Densité (g/ml) : 1,04 +/- 0.05.
Viscosité : 4500 +/- 500 cps.
Résidu sec (%) : 18.
Volume (l) : 1. Non inflammable, non corrosif, non toxique.
Pas d'effet collant.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
convient pour eau potable
soluble dans l'eau
adapté aux tubes
adapté aux câbles
utilisable sur du métal
utilisable sur du béton
utilisable sur du plastique
sans acide
utilisable sur une surface humide
contenu
emballage
forme