Enrouleur automatique - 30+2m 1x16² H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en option

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 1
  • Modèle type autre

Enrouleur automatique - 30+2m 1x16² H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en optionIP65 si installation conforme - Collecteur 60A - Pince de mise à la terre 220A -Carter ouvert acier/alu - Guidage/cliquet - Usage horizontal seulement -

 
 

Détails du produit


Gamme EURO : garantie 3 ans - Fabrication européenne - SAV assuré en France - La qualité professionnelle au meilleur prix

Malt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de mise à la terre et en court-circuit

partie de raccordement, côté terre

pince de mise à la terre

longueur de câble unipolaire

32000 mm

section transversale de câble, côté terre

16 mm²

section transversale de câble, côté phase

16 mm²

Matériau

cuivre

Nbre de pôles

1

Modèle type

autre

Info produit

Gamme

Malt

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.