Enrouleur automatique GREEN REEL 7.4 - 10m - Prises T2 - 7,4kW Monophasé 32A -

Main media

Caractéristiques principales

  • mode de charge mode 3
  • finition côté infrastructure type 2
  • finition côté véhicule type 2

Enrouleur automatique GREEN REEL 7.4 - 10m - Prises T2 - 7,4kW Monophasé 32A -Enrouleur IP65 si installation conforme,prises IP44 - 3G6²+1x0,5² -Carter acier-Bride pivotante et cliquet - Usage horizontal (si vertical, choisir bride fixe)-

 
 

Détails du produit

NOUVEAU ! Enrouleur pour la charge des véhicules électriques

Green reel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de charge pour véhicule électrique

mode de charge

mode 3

finition côté infrastructure

type 2

finition côté véhicule

type 2

nombre de conducteurs de communication

1

longueur du câble

10 m

type de courant

CA monophasé

type de câble

droit

tension nominale

230 V

Intensité

16 A

Info produit

Gamme

Green reel

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.