P302 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 9+1m 3G2,5²

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • garnissage de câble H07RN-F
  • section de conducteur 2.5 mm²

P302 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 9+1m 3G2,5²H07RN-F - IP42 - Prises NF 2P+T mâle côté alimentation, femelle côté câble -Bride pivotante - Puissance maxi : enroulé 1,9 kW, déroulé 2,5 kW - Cliquet

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enrouleur de câble

Matière

plastique

nombre de prises avec contact de terre

2

garnissage de câble

H07RN-F

section de conducteur

2.5 mm²

nombre de prises CEE

2

Info produit

Code Douane

84798997

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.