P815 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F -

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • section de conducteur 2.5 mm²
  • garnissage de câble H07RN-F

P815 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enrouleur de câble

nombre de prises CEE

0

Matière

plastique

section de conducteur

2.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre

0

garnissage de câble

H07RN-F

Info produit

Code Douane

84798997

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.