PS652 : enrouleur rappel auto PLT 600 S - 08.5+1.5m 1x25² HO5VV-F - IP43 -

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 1
  • Modèle type autre

PS652 : enrouleur rappel auto PLT 600 S - 08.5+1.5m 1x25² HO5VV-F - IP43 -Cliquet supprimable - Bride pivotantefermé plastique jaune - Si vertical : option obligatoire gratuite sur demande -

 
 

Détails du produit


Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Plt 600s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de mise à la terre et en court-circuit

partie de raccordement, côté terre

pince de mise à la terre

longueur de câble unipolaire

10000 mm

section transversale de câble, côté terre

16 mm²

section transversale de câble, côté phase

16 mm²

Matériau

cuivre

Nbre de pôles

1

Modèle type

autre

Info produit

Code Douane

84798997

Gamme

Plt 600s

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.