Pince 400A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre

Pince 400A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 255 mm - Poids : 580 g

 
 

Détails du produit


Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Erp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de mise à la terre et en court-circuit

Modèle type

autre

Info produit

Gamme

Erp

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.