Enrouleur à manivelle EM050P avec 3 prises femelles 2P+T 16A/230V avec capots -

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière acier
  • garnissage de câble sans câble

Enrouleur à manivelle EM050P avec 3 prises femelles 2P+T 16A/230V avec capots -Joues D= 280mm acier galvanisé - Revêtement int. plastique - Protection thermique- Contenance : 70 m (D= 5mm), 50 m (D= 10mm), 20 m (D= 15mm) - Poignée tournante

 
 

Détails du produit

EM050P : enrouleur à manivelle (livré vide) - Avec prises - Contenance : 50 mètres d'un cable diamètre 10 mm

Em

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enrouleur de câble

Matière

acier

garnissage de câble

sans câble

Info produit

Gamme

Em

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.