Enrouleur à manivelle EM320 sans roulettes (ancien EM26) -

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière acier
  • garnissage de câble sans câble

Enrouleur à manivelle EM320 sans roulettes (ancien EM26) -Cadre et tambour acier finition epoxy -Contenance : 320 m (D= 10mm), 210 m (D= 15mm), 120 m (D= 20mm), 52m (D= 30mm) -

 
 

Détails du produit

EM320 : enrouleur à manivelle (livré vide) - Contenance : 320 mètres d'un cable diamètre 10 mm - Sans roulettes

Em

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enrouleur de câble

Matière

acier

garnissage de câble

sans câble

Info produit

Gamme

Em

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.