Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 25m de câble 3G 1,5mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • garnissage de câble H07RN-F
  • section de conducteur 1.5 mm²

Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T IP44 IK08 et 25m de câble 3G 1,5mm² - avec protection thermique à réarmement manuel, corps en matière isolante renforcée et structure plastique rigide

 
 

Détails du produit

Enrouleurs de chantier grande capacité - IP44 - IK08
4 prises 2P+T avec éclips de protection et volets - 25m de câble 3G 1,5mm² - Puissance maximum 3000W en 230V (câble complètement déroulé)
Avec protection thermique à réarmement manuel - Corps en matière isolante renforcée - Structure plastique rigide
Livrés avec câble noir H 07 RNF 3G 1,5mm² - Enroulement et déroulement guidés du câble - Tambour monté sur roulement à bille facilitant l'enroulement du câble
Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l'OPPBTP Conformes à la norme NF EN 61242 A 12

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enrouleur de câble

Classe de protection (IP)

IP44

Nbre de conducteurs

3

Matière

plastique

protection

commutateur FI/LS

longueur du câble

25 m

nombre de prises avec contact de terre

4

garnissage de câble

H07RN-F

section de conducteur

1.5 mm²

nombre de prises CEE

0

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

avec cadre porteur

Oui

enroulement de câbles automatique

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.