Enrouleur standard câble 25 m H05VV-F 3G1.5 mm² prise FR

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • garnissage de câble H05VV-F
  • section de conducteur 1.5 mm²

Enrouleur standard câble H05VV-F 3G1.5 mm² 25 m. Conforme : NF EN 61242. Socle : 4 prises 2P+T. Câble souple non-détachable. Disjoncteur thermique à réarmement manuel. Courant nominal : 16A. Tension nominal : 250V. Type FR.

 
 

Détails du produit

Enrouleur standard câble 25 m H05VV-F 3G1.5 mm² prise FR

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enrouleur de câble

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

avec cadre porteur

Non

enroulement de câbles automatique

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Nbre de conducteurs

3

Matière

plastique

longueur du câble

25 m

nombre de prises avec contact de terre

4

garnissage de câble

H05VV-F

section de conducteur

1.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.