Panneau perforé 700 x 20 x 1250 mm pour rangement outils véhicules utilitaires

Main media

Panneau perforé à bords tombés 700 x 20x 1250 mm parfait pour ranger tous vos outils dans votre véhicule utilitaire. Visibilité de votre matériel claire et rapide. À fixer sur les parois intérieures de votre véhicule ou dans votre atelier.

 
 

Détails du produit

Panneau perforé à bords tombés 700 x 20 x 1250 mm Le panneau perforé est parfait pour ranger tous vos outils dans votre véhicule utilitaire et vous permet une visibilité de votre matériel claire et rapide.
À fixer sur les parois intérieures de votre véhicule, il peut également être utilisé dans votre atelier.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Panneau de construction rail de montage

côté relevé

Non

convient pour largeur de rail

1250...1250 mm

forme de finition

droit

épaisseur de plaque

20 mm

convient pour jambe de force

Non

Matériau

acier

Traitement de surface

laqué / peint

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.