Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93
Matériau : Aluminium peint
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Innovation sur les articulations et le repose-pieds
Nouveau matériau composite : polyamide renforcé en fibre de verre
Léger et ultra-résistant aux charges statiques et dynamiques
Empreinte carbone du produit réduite de 70%
Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé
Porte-outils avec fermeture intégrée
Repose-pieds large 280 x 250 mm
Sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure
Montants en peinture époxy
Avec ses marches de 110 mm, ses articulations ultra-résistantes et ses montants renforcés, le Kolos devient le marchepied le plus confortable du marché.
Fabriqué en France
Le repose-pieds est compté comme une marche. Les modèles 7 à 10 marches sont équipés de sangles. La béquille arrière des 9 et 10 marches est renforcée par un croisillon.
Kolos
pour voir vos prix et les stocks
avec plate-forme
hauteur debout
nombre de marches
Matériau
poids
rabattable
Gamme
Code Douane
Multiple de vente