Marchepied Confort isolant 4 marches en fibre de verre

Main media
ICON

Le marchepied Compact fibre de verre en fibre de verre pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 3,61m. Le produit répond à la norme EN 50528, au décret 96333 et est labellisé NF.

 
 

Détails du produit

Normes : EN 131
Décret : 96-333
Test électrique conforme EN 50528
Label : NF 93;Label RISE
Matériau : Mixte aluminium/fibre de verre
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat

Les articulations sont anti-grippage
Béquille arrière plus large que le plan de montée pour une meilleure stabilité
Les montants en fibre de verre garantissent contre les chocs électriques
Repose-pieds 250 x 250 mm
Porte-outils avec logement perceuse et visserie
Liaison sertie carrée sans vis ni rivet
Sabots enveloppants antidérapants à plans coupés
Le marchepied Compact fibre est un marchepied conçu en mixte fibre de verre et aluminium. Ses marches mesurent 80 mm de profondeur, son porte-outils dispose d'un crochet porte-seau et son repose-pieds d'un crochet anti-repliement pour une dimension de 250 x 250 mm. Extrêmement léger et compact replié il se transporte et se stocke facilement.
Fabriqué en France
La norme EN 50528 détermine des valeurs qui garantissent les utilisateurs contre des courants basse tension inférieurs à 1000 volts a.c ou 1500 volts d.c. Le test de claquage est de 10000 volts.
04472006 et 04472007 avec 2 sangles. Le repose-pieds est compté comme une marche.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Escabeau isolant électrique

avec plate-forme

Oui

hauteur debout

5.184 m

tension nominale DC

1500 V

tension nominale AC

1000 V

charge maximum supportée

330.694 kg

nombre de marches

4

Matériau

fibre de verre/aluminium

Longueur

2.986 m

hauteur de la plate-forme

3.018 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

70199000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.