Marchepied Double de chantier 3 marches, en aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau aluminium
  • hauteur debout 2.198 m
ICON

Le marchepied Platinium Double de chantier en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 2,88 m. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96333.

 
 

Détails du produit

Normes : EN 131
Décret : 96-333
Matériau : Aluminium anodisé
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 3
Marches grand confort 90 mm striées antidérapantes
Repose-pieds de 350 x 220 mm
Système anti-rotation breveté, liaison rigide marches/montants
Montants anodisés pour un travail, mains propres
Sabots haute sécurité enveloppants antidérapants interchangeables
Compas aluminium anti-repliement
Ce marchepied Platinium double plans de montée en aluminium dispose de marches de 90 mm avec système de rotation breveté et d'un repose-pieds de 350 x 220 mm. Grâce à ses bras anti-repliement et ses sabots haute sécurité il est l'escabeau double le plus fiable du marché.
Fabriqué en France
Le repose-pieds est compté comme une marche.

Double de chantier

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Escabeau

Matériau

aluminium

poids

9.7 kg

avec plate-forme

Oui

hauteur debout

2.198 m

nombre de marches

3

Info produit

Gamme

Double de chantier

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.