Marchepied MP Pro 3 marches en aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur debout 4.331 m
  • Matériau aluminium
ICON

Le marchepied MP Pro en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,98m. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96333.

 
 

Détails du produit

Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93
Matériau : Aluminium anodisé
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Montants anodisés pour un travail mains propres
Repose-pieds renforcé antidérapant de 280 x 250 mm
Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation
Articulations aluminium montées sur pièce polyamide (aucun risque de grippage)
Évasement du plan de montée pour une meilleure stabilité
Marches de 90 mm de largeur
Sabots enveloppants haute sécurité
Garde-corps anti-basculement avant : hauteur 656 mm
MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Disponible en plusieurs modèles, il permet d'accéder en toute sécurité sur un repose-pieds confortable de 280 x 250 mm. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité.
Fabriqué en France
Le repose-pieds est compté comme une marche.
2 sangles de sécurité pour 02370010 à 02370012. Le remplacement des sangles ne peut se faire qu'en usine.
Les roulettes escamotables ne se montent que sur les modèles 3 au 5 marches.
Les modèles 10, 11 et 12 marches sont équipés de rampes. Les rampes sont disponibles en options pour les modèles de 3 à 9 marches.

Mp pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Escabeau

poids

10.582 kg

rabattable

Oui

avec plate-forme

Oui

hauteur debout

4.331 m

nombre de marches

3

Matériau

aluminium

Info produit

Gamme

Mp pro

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.