Marchepied Maxibat 10 marches - 4,28m hauteur d'accès. Pour un usage intensif. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96-333.
Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93;Label RISE
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Innovation sur les articulations et le repose-pieds :
Nouveau matériau composite : polyamide renforcé en fibre de verre
Léger et ultra-résistant aux charges statiques et dynamiques
Empreinte carbone du produit réduite de 70%
Repose-pieds 280 x 250 mm
Liaison marches / montants sertie, très fiable et résistante
Sabots enveloppants antidérapants
Le Maxibat est un marchepied en aluminium pour un usage intensif. Ses sabots enveloppants, ses marches de 80 mm striées et son repose-pieds large font du Maxibat un marchepied sûr. Disponible en plusieurs hauteurs, il permet d'accéder en toute sécurité sur un repose-pieds de 280 x 250 mm. Il dispose d'un porte-outils avec un crochet porte-seau.
Fabriqué en France
2 sangles de sécurité du 7 au 10 marches. Le repose-pieds est considéré comme une marche. La béquille arrière des modèles 9 et 10 marches est renforcée par un croisillon.
Maxibat
pour voir vos prix et les stocks
avec plate-forme
hauteur debout
nombre de marches
Matériau
poids
rabattable
Gamme
Multiple de vente
Code Douane