Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le marchepied MP Pro en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 3,98m. Le produit répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93
Matériau : Aluminium anodisé
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Montants anodisés pour un travail mains propres
Repose-pieds renforcé antidérapant de 280 x 250 mm
Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation
Articulations aluminium montées sur pièce polyamide (aucun risque de grippage)
Évasement du plan de montée pour une meilleure stabilité
Marches de 90 mm de largeur
Sabots enveloppants haute sécurité
Garde-corps anti-basculement avant : hauteur 656 mm
MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Disponible en plusieurs modèles, il permet d'accéder en toute sécurité sur un repose-pieds confortable de 280 x 250 mm. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité.
Fabriqué en France
Le repose-pieds est compté comme une marche.
2 sangles de sécurité pour 02370010 à 02370012. Le remplacement des sangles ne peut se faire qu'en usine.
Les roulettes escamotables ne se montent que sur les modèles 3 au 5 marches.
Les modèles 10, 11 et 12 marches sont équipés de rampes. Les rampes sont disponibles en options pour les modèles de 3 à 9 marches.
Mp pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec plate-forme
hauteur debout
nombre de marches
Matériau
Poids
rabattable
Multiple de vente
Code Douane
Gamme