Normes : EN 131-7;PIR NF P 93-352
Décret : 2004-924;Warenwet
Label : NF 96
Matériau : Aluminium
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat;Dénivelé
Charge maxi (kg) : 150
Garde-corps rigide 4 côtés avec portillon à fermeture automatique
Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)
Tablette XL résistance 25 kg
Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en aluminium avec verrou automatique
Crochet anti-soulèvement du plancher
Espace de travail ergonomique et confortable
Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm
Sabots enveloppants haute sécurité
Crochet anti soulèvement du plancher
Sherpascopic garde-corps portillon est la plate-forme de travail télescopique par excellence, particulièrement sur les chantiers les plus exigeants. L'essentiel, la sécurité : Sherpascopic garde-corps portillon répond aux exigences des normes en vigueur en France et en Europe et son garde-corps se referme et se bloque automatiquement après le passage de l'usager. Toujours, le confort de travail : Sherpascopic, se transporte facilement et dispose d'un système de réglage de la hauteur intuitif pour rapidement s'adapter à la configuration des chantiers. Un produit responsable : Sherpascopic est une conception réfléchie, de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Fabriqué en France
Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.
La plate-forme est comptée comme une marche.
Sherpascopic