Boîte(s) de 1 Pile lithium SL-750/S 1/2AA 3.6V 1.1Ah

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 1.1 mAh
  • tension nominale 3.6 V
  • Modèle type autre

Tadiran Pile lithium SL-750/S 1/2AA 3.6V 1.1Ah vendu par Boîte(s) de 1

 
 

Détails du produit

Vendu par Boîte(s) de 1 Haute densité de flux énergétique Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TLL-5902/S,TL-2150/S,TLL5902/S,TLL-5902S

Sl-700

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sl-700

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

nombre de cellules

3

hauteur, borne comprise

25.2 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

longueur

0 mm

désignation IEC

autre

Diamètre raccord

14.7 mm

désignation des dimensions

autre

capacité

1.1 mAh

poids

20 g

tension nominale

3.6 V

Modèle type

autre

largeur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.