Boîte(s) de 1 Pile lithium SL-760/S AA 3.6V 2.2Ah

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 2.2 mAh
  • tension nominale 3.6 V
  • Modèle type autre

Tadiran Pile lithium SL-760/S AA 3.6V 2.2Ah vendu par Boîte(s) de 1

 
 

Détails du produit

Vendu par Boîte(s) de 1 Elément haute tension 3,67V en circuit ouvert et 3,6V en fonctionnement Connectique standard : contact par pression Haute densité de flux énergétique. Les piles lithium Tadiran TL-2100 et TL-5903 sont des équivalents de la pile SL-760. Equivalent avec TL-5903/S,TL-2100/S,TL5903/S,TL-5903S

Sl-700

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sl-700

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

nombre de cellules

3

hauteur, borne comprise

50 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

longueur

0 mm

désignation IEC

autre

Diamètre raccord

14.5 mm

capacité

2.2 mAh

désignation des dimensions

autre

poids

29 g

tension nominale

3.6 V

Modèle type

autre

largeur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.