Pile(s) Pile lithium SL-750 1/2AA pour TSX17 3.6V 1.1Ah AMP

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 1.1 mAh
  • tension nominale 3.6 V
  • Modèle type autre

NX Pile lithium SL-750 1/2AA pour TSX17 3.6V 1.1Ah AMP vendu par Pile(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Pile(s) Fréquence de remplacement de la pile préconisée par Schneider = 2 ans Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Pile de sauvegarde Lithium 3V pour Schneider TSX17TSX17-20. Pile de sauvegarde pour l'automate programmable TELEMECANIQUE. Equivalent avec ACVTSX17ACC1, 6140145883099, 6140-14-5883099, TLL-5902, TL-2150, TSX17ACC1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

nombre de cellules

3

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

longueur

0 mm

désignation IEC

autre

Diamètre raccord

14.4 mm

capacité

1.1 mAh

désignation des dimensions

autre

tension nominale

3.6 V

Modèle type

autre

largeur

0 mm

hauteur, borne comprise

25.5 mm

poids

12 g

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.