Pile alcaline LR820 VP la pile ideale pour les phares Expert LED et Halogen

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 29000 mAh
  • Modèle type alcaline au manganèse
  • tension nominale 6 V
 
 

Détails du produit


Pile alcaline LR820 VP la pile ideale pour les phares Expert LED et Halogen Pile alcaline LR820 VP

Classic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classic

Multiple de vente

1

Code Douane

85061018

Pile non rechargeable

nombre de cellules

1

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Longueur

136.5 mm

autre désignation

sans

désignation IEC

autre

capacité

29000 mAh

Diamètre raccord

0 mm

désignation des dimensions

autre

Modèle type

alcaline au manganèse

Largeur

73 mm

hauteur, borne comprise

127 mm

poids

1298 g

tension nominale

6 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.