Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NX Pile lithium AA - L91 Nx-Power Lithium 1.5V 2800mAh
Vendu par Boîte(s) de 10 La pile AA - L91 de la gamme Nx-Power Lithium avec une technologie lithium-disulfure de fer (Li/FeS2) possède une durée de vie plus longue qu'une pile alcaline. Elle est compatible avec les applications des piles alcalines d'une tension de 1,5V - 2800mAh. La pile Nx-Power Lithium est équipée d'un système de protection CTP pour garantir une utilisation optimale de la pile en toute sécurité et ainsi protéger l'appareil du client en évitant tout risque de surintensité et de surchauffe. Si le courant ou la température sont trop élevés, la résistance de la CTP augmentera fortement et le courant de décharge sera limité. Elle est conseillée pour les applications à basse température -30°C à +60°C. Format de conditionnement idéal pour les professionnels. Plus économiques, elles sont livrées en boîtes de 10, ce qui facilite leur stockage. Quelques recommandations et précautions d'usages :
- Ne jamais essayer d'ouvrir une pile, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégageons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec EL91, KAA, HP7, E91, AM3, 815, 7522, 4014, 15A, L91
Power lithium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
nombre de cellules
hauteur, borne comprise
utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
Longueur
désignation IEC
Diamètre raccord
désignation des dimensions
capacité
Poids
Largeur
Modèle type
tension nominale