GLADIATOR II Accu, sur batterie intégrée, IP54, classe III, avec

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 45 W
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Tension nominale 16.8...16.8 V

GLADIATOR II Accu, sur batterie intégrée, IP54, classe III, avec interrupteur, avec indicateur de charge, chargeur 3A inclusif (chargez uniquement avec un chargeur approprié!)

 
 

Détails du produit

Lampe de travail mobile, alimentée par une batterie indépendante du secteur. Boîtier en plastique à deux composants, résistant aux chocs et à la rupture. Protections d'angles et poignée en plastique souple (élastomère thermoplastique - TPE). Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. Éclairage homogène, doux et sans éblouissement grâce à la technologie multi-LED, à la lentille de couverture opale et à la grande surface d'émission de lumière. Émission de lumière directionnelle réglable avec étrier en plastique (ABS). Commutateur à 2 positions (50/100%) placé de manière ergonomique. Batterie Li-Ion moderne de 95 Wh pour une autonomie de 8 heures (1 300 lumens) ou 4 heures (2 600 lumens). Indicateur numérique de la capacité de la batterie (0-100%). Chargeur inclus (3A) pour un temps de charge de seulement 3 heures. De nombreux accessoires sont disponibles en option (trépieds, rails de fixation, supports magnétiques, etc.). Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.

Gladiator ii

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Gamme

Gladiator ii

Projecteur de chantier

avec roulettes

Non

avec support

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

valeur de papillotement Pst LM

0.1

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

matériau de l'élément de protection

plastique

Degré de protection (NEMA)

autre

Type de câblage

terminaison

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

45 W

Température de couleur

5000...5000 K

Nombre de lampes/modules

1

avec trépied

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

16.8...16.8 V

IK

IK08

longueur de câble de raccordement

2.7 m

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

avec prise

Non

Puissance de lampe acceptée

45...45 W

Couleur du boîtier

bleu

Type de connexion

autre

Profondeur

320 mm

Culot

sans

Hauteur

110 mm

Largeur

305 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.