GLADIATOR SL I pour accumulateur 'BOSCH' B18V (non inclus)

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 29 W
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Tension nominale 18...18 V

GLADIATOR SL I pour accumulateur 'BOSCH' B18V (non inclus), IP20, 5 niveaux dimmable

 
 

Détails du produit

Lampe de travail mobile, alimentée par une batterie indépendante du secteur. Boîtier en plastique à deux composants, résistant aux chocs et à la rupture. Protections d'angles et poignée en plastique souple (élastomère thermoplastique - TPE). Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. Éclairage homogène, doux et sans éblouissement grâce à la technologie multi-LED, à la lentille de couverture opale et à la grande surface d'émission de lumière. Émission de lumière directionnelle réglable avec étrier en plastique (ABS). Convient pour une utilisation avec des batteries Bosch Professional 18V interchangeables (pour la liste des batteries utilisables, voir les instructions). Panneau de commande ergonomique avec boutons-poussoirs pour l'allumage/l'extinction et la variation par paliers de 10, 25, 50, 75 et 100%. De nombreux accessoires sont disponibles en option (trépieds, rails de fixation, supports magnétiques, etc.).

Gladiator sl i

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Gladiator sl i

Projecteur de chantier

avec roulettes

Non

avec support

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

valeur de papillotement Pst LM

0.13

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

matériau de l'élément de protection

plastique

Degré de protection (NEMA)

autre

Type de câblage

terminaison

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

29 W

Température de couleur

5000...5000 K

Nombre de lampes/modules

1

avec trépied

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

18...18 V

IK

IK08

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

IRC

80-89

avec prise

Non

Puissance de lampe acceptée

29...29 W

Couleur du boîtier

noir

Profondeur

283 mm

Culot

sans

Hauteur

104 mm

Largeur

272 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.