Polyvalente et robuste, la lampe de poche LED 3 en 1 rechargeable s'impose comme la solution d'éclairage mobile de référence pour les professionnels du bâtiment et de la maintenance. Elle combine baladeuse, torche et projecteur dans un format compact parfaitement adapté aux interventions sur chantier. Avec une puissance de 5 W + 1 W, vous bénéficiez de deux faisceaux complémentaires : un faisceau large pour éclairer une zone de travail complète, et un faisceau torche pour concentrer la lumière sur les détails. Le flux lumineux se règle en un geste via un bouton unique : 600 lm en mode 100 % pour un éclairage maximal, 300 lm en mode 50 % pour économiser la batterie, et 170 lm en mode torche pour les inspections ciblées. La LED de 6500 K fournit une lumière blanche proche de la lumière du jour, avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 80, garantissant une bonne perception des couleurs. La tête orientable à 270° offre un éclairage réellement multidirectionnel qui s'adapte à toutes les configurations : armoires électriques, faux-plafonds ou zones difficiles d'accès. Sa batterie Lithium assure une autonomie optimisée : jusqu'à 3 h en mode 100 %, 6 h en mode 50 % et 8 h en mode torche. Le temps de charge de 4 heures via câble USB-C de 1 mètre (fourni dans l'emballage) s'intègre facilement dans votre organisation quotidienne. L'indicateur lumineux de charge vous permet de visualiser l'état de la batterie d'un coup d'œil et d'anticiper la recharge pour éviter toute interruption de travail. Pensée pour le terrain, cette lampe combine une base magnétique et un crochet de suspension pour un positionnement mains libres sur toutes surfaces adaptées. Sa prise en main est facilitée par une texture antidérapante et une empreinte ergonomique. Grâce à ses dimensions compactes (16,5 cm repliée), elle se glisse facilement dans une caisse à outils ou une poche de veste.