Polyvalente, étanche et ultra-performante, la lampe frontale LED rechargeable BizLine BIZ625100 s'impose comme l'outil d'éclairage mains libres de référence pour répondre aux exigences du terrain.
Fabriquée en aluminium anodisé et pesant seulement 164 g, elle combine haute luminosité, étanchéité IP68 et résistance aux chocs IK08 pour affronter les conditions les plus éprouvantes. Ses 4 options d'éclairage couvrent toutes les configurations d'intervention d'un mode économique au mode boost qui délivre 1000 lm pendant 40 secondes pour une visibilité maximale instantanée. La température de couleur de 6500 K garantit un blanc froid proche de la lumière du jour, idéal pour l'identification des câbles et le contrôle des installations. Orientable à 180° en mode frontal, elle s'adapte précisément à chaque angle de travail.
Un de ses atouts majeurs : la source lumineuse est 100 % détachable de son socle frontal. Elle se transforme ainsi en torche compacte ou en projecteur fixe grâce à son aimant latéral puissant, offrant une polyvalence inégalée sur le terrain. Le bandeau antidérapant à double appui ajustable et détachable, assure un maintien sécurisé sur toutes les morphologies.
La batterie Lithium 3,7 V – 2600 mAh garantit une autonomie de 3 h en pleine puissance jusqu'à 9,5 h en mode économique. La recharge s'effectue en 4 h via le port de charge USB-C latéral discret et protégé par un système coulissant (câble USB/USB-C 1 m fourni), tandis que le voyant lumineux vert indique l'état de la batterie en temps réel pour anticiper chaque intervention. Un seul outil, trois usages, une fiabilité sans faille : la lampe frontale LED BizLine, le compagnon lumineux qui vous accompagne aussi bien au travail que dans vos activités personnelles.