Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lanterne 360° à clipser sur les projecteurs BIZ625039, BIZ625040 et BIZ625041. Elle transforme le projecteur avec faisceau directif en lanterne avec faisceau diffus. Usage intérieur et extérieur. Pratique : poignée de transport.
Lanterne 360° - Transformez votre projecteur en lanterne facilement
La lanterne 360° est l'accessoire idéal pour transformer votre projecteur BIZ 625 039, BIZ 625 040 ou BIZ 625 041 en une puissante lanterne avec un faisceau lumineux diffus à 360°. Que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur, cette lanterne offre une solution pratique pour élargir la portée de votre éclairage temporaire de chantier.
Caractéristiques techniques :
Matériau : Polyuréthane
Faisceau lumineux : 360°
Compatible avec les projecteurs BIZ :
BIZ 625 039
BIZ 625 040
BIZ 625 041
Poids : 350 g
Dimensions : 22 x 18 x 20.5 cm
La lanterne 360° se fixe facilement sur les projecteurs compatibles, créant ainsi un éclairage uniforme dans toutes les directions. Que vous ayez besoin de diffuser la lumière dans une pièce, un chantier ou un espace extérieur, cette lanterne vous offre une polyvalence optimale.
Sa poignée de transport facilite le déplacement et la suspension, vous permettant de positionner l'éclairage exactement où vous en avez besoin. Transformez votre projecteur en une lanterne puissante en un clin d'œil grâce à cet accessoire pratique, et bénéficiez d'une solution d'éclairage adaptée à diverses situations.
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Matériau
Couleur
Multiple de vente
Code Douane