Luminaire tubulaire, 24VAC, IP67, classe III, 2 panneaux LED, 5m de

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 21 W
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Tension nominale 24...24 V

Luminaire tubulaire, 24VAC, IP67, classe III, 2 panneaux LED, 5m de câble, protecteurs (bleu), fiche CEE

 
 

Détails du produit

Tube de protection en plastique (polycarbonate) opale, résistant aux chocs. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Protecteurs en plastique souple aux extrémités pour la protection lors de l'utilisation mobile. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. Appareillage intégré. Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. Convient au montage mural, au plafond et en suspension grâce à des accessoires (en option). Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Projecteur de chantier

avec roulettes

Non

avec support

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.42

valeur de papillotement Pst LM

0.05

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

matériau de l'élément de protection

plastique

Degré de protection (NEMA)

autre

Type de câblage

terminaison

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

21 W

Température de couleur

5000...5000 K

Nombre de lampes/modules

2

avec trépied

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

24...24 V

IK

IK08

longueur de câble de raccordement

5 m

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

avec prise

Non

Puissance de lampe acceptée

21...21 W

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Profondeur

750 mm

Culot

sans

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.