Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
POWERCASE L, dimmable, 230V, IP65, classe I, 10m de cable H07BQ-F, fiche E+F
Luminaire grande surface. Corps en aluminium traité époxy. Coins protégés par des capuchons en plastique. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Utilisable sur le sol une fois replié, sur un trépied une fois déplié ou suspendu. Dimmable par potentiomètre. Incl. adaptateur pour logement de tourillon (d=30 mm, DIN 14640) avec possibilité de montage droit ou incliné à 30°. Housse incluse pour protéger et accueillir le câble d'alimentation pendant le transport.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
avec roulettes
avec support
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
matériau de l'élément de protection
Degré de protection (NEMA)
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Nombre de lampes/modules
avec trépied
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
longueur de câble de raccordement
Type
Matière
Nbre de pôles
IRC
avec prise
Puissance de lampe acceptée
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Profondeur
Culot
Hauteur
Largeur
Classe électrique