POWERTUBE II L, 186 / 372 W, 25000 / 50000 lm, 850, gris, on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 372 W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Tension nominale 220...240 V

POWERTUBE II L, 186 / 372 W, 25000 / 50000 lm, 850, gris, on/off, Luminaires pour larges surfaces, D 270 H 850, Matière synthétique (PC) opale

 
 

Détails du produit

Luminaire grande surface. Corps en aluminium traité époxy. Socle en acier, revêtu par poudre, avec pieds en caoutchouc. Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. Utilisable sur trépied, comme lampe de sol ou suspendue. Support pour tourillon de trépied d=30mm, DIN 14640. Interrupteur inverseur (arrêt, éclairage à 180°, éclairage à 360°). Sac de transport inclus.

Powertube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Powertube

Projecteur de chantier

avec roulettes

Non

avec support

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.17

valeur de papillotement Pst LM

0.03

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

matériau de l'élément de protection

plastique

degré de protection (NEMA)

autre

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

372 W

température de couleur

5000...5000 K

nombre de lampes/modules

16

avec trépied

Oui

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

longueur de câble de raccordement

5 m

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

avec prise

Non

puissance de lampe acceptée

186...372 W

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

hauteur

850 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.