Projecteur LED multi-batterie 50W 5000 lm pour batteries d'électroportatifs 18 V

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 18...18 V
  • chargeur intégré Non
  • rechargeable Oui

Projecteur LED 50 W 5000 lm multi-batterie 18V. Compatible avec batteries 18V Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita, Metabo. Résistant, autonomie jusqu'à 10h, pied aimanté.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre projecteur LED multi-batterie 50 W, conçu pour une utilisation avec les batteries 18 V d'électroportatifs des marques renommées telles que Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita et Metabo (batteries non incluses). Ce projecteur puissant de 50W offre un flux lumineux de 5000 lm, assurant une luminosité optimale pour vos chantiers et travaux en extérieur.
Ultra résistant et polyvalent, ce projecteur s'adapte à tous vos besoins d'éclairage, offrant une solution fiable et performante pour vos projets professionnels. Toutes les marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Le projecteur LED multi-batterie 50W est livré avec 7 adaptateurs de batteries pour les marques suivantes : Milwaukee, Dewalt, Bosch green, Bosch pro, Flex, Makita et Metabo, assurant une compatibilité étendue pour une utilisation pratique.
Les détails techniques incluent une puissance de 50W, un poids de 2,46 kg et une température d'utilisation allant de -20 °C à +40° C, offrant une performance optimale dans diverses conditions environnementales. L'autonomie varie de 10 heures à 2.6 heures en fonction de la batterie utilisée, assurant une longue durée d'éclairage pour vos chantiers.
Ce projecteur est équipé d'un pied aimanté pour une installation facile et sécurisée, ainsi que d'un port USB de type A pour une recharge pratique de vos appareils électroniques. Il est également compatible avec notre trépied BIZ 625 053 pour une utilisation polyvalente sur le terrain.
Afin de l'utiliser, intégrez l'adaptateur au dos du projecteur et fixez la batterie jusqu'à entendre le clip de verrouillage, assurant une connexion sécurisée et stable. Profitez des avantages offerts par ce projecteur, tels que le réglage de l'intensité lumineuse, le pied aimanté et le port USB intégré, pour une solution d'éclairage pratique et performante.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Projecteur portatif

température de couleur

5500...7000 K

source lumineuse auxiliaire

LED non interchangeable

puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire

50 W

puissance de la lampe source lumineuse principale

50 W

source lumineuse principale

LED non interchangeable

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire

Non

fonction lumière clignotante source lumineuse principale

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

18...18 V

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

Matière

plastique

chargeur intégré

Non

rechargeable

Oui

Couleur du boîtier

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.