Puissant et résolument multifonction, le projecteur LED rechargeable BizLine BIZ625077 s'impose comme l'outil d'éclairage astucieux pour répondre aux exigences du terrain. Il concentre dans un format ultra-compact (12cm pour 277 g) une puissance de 20 W et un flux lumineux pouvant atteindre 2000 lm. Grâce à son bouton arrière, accédez en une simple pression à 5 types d'éclairage distincts : mode 100 % (2000 lm) pour un éclairage maximal, mode 40 % (800 lm), mode 15 % (300 lm), mode veilleuse (100 lm) et mode signalisation rouge. Ce dernier, avec une autonomie exceptionnelle de 33 h, fait du projecteur un outil de sécurité indispensable pour les interventions nuit et jour en zone de stockage, milieu urbain ou routier. Le faisceau de 70° assure une diffusion large et homogène, tandis que la température de couleur de 7000 K du module principal garantit un éclairage blanc froid idéal pour les travaux de précision. Le module veilleuse offre quant à lui une lumière blanc neutre, l'IRC > 80 assure dans tous les cas un rendu des couleurs fidèle.
Équipé d'une batterie Lithium 3,7 V – 4000 mAh, ce projecteur offre des autonomies adaptées à chaque usage de 2,5 h en pleine puissance à 26 h en mode veilleuse. Le câble USB/USB-C de 1 m fourni permet une recharge simple et rapide en 5 h, en atelier, au bureau ou dans un véhicule. Avec sa fonction Powerbank USB-C intégrée, vous rechargez vos appareils mobiles directement depuis le projecteur, un atout précieux lors des interventions longue durée.
Robuste et polyvalent, le projecteur BizLine est fabriqué pour résister aux chocs et aux conditions climatiques difficiles de -10 °C à +40 °C (étanchéité IP54). Son étrier magnétique orientable doté de 2 crochets permet de le poser, de le fixer sur toute surface métallique ou de le suspendre en hauteur, libérant ainsi les mains pour travailler en toute sécurité.