Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SPARTACUS, 24VAC, IP44, classe III, 5m de cable, PC + fiche CEE, avaec aimant
Sichtfarbe: anthrazit
Montageart: Mobiler Einsatz
Lampe: LED 25W, ohne Sockel 5000K Ra: 80
Schaltungsart Lampe 1: Konstantstrom-Versorgung
D: 185mm H: 230mm
Sicherheitszeichen: D-Zeichen F-Zeichen
Leuchtenlichtstrom 1: 3.600 lm
Systemleistung 1: 28W
Spartacus led
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
avec roulettes
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
matériau de l'élément de protection
Degré de protection (NEMA)
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Nombre de lampes/modules
avec trépied
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur de câble de raccordement
Type
Matière
Nbre de pôles
IRC
avec prise
Puissance de lampe acceptée
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Hauteur
Classe électrique