Unité(s) Phare porto à LED 3W

Main media

Détails du produit

Vendu par Unité(s) 1020 Lux 4080 Candelas Portée : environ 130m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Projecteur portatif

Source Incluse

Oui

hauteur/profondeur

14 mm

longueur

0 mm

largeur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.