Unité(s) Projecteur NX COB LED 10W 1200 lumens rechargeable

Main media

NX Projecteur NX COB LED 10W 1200 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) Notre nouveau projecteur NX propose un concentré de performances dans un format ergonomique :
- Son intensité d'éclairage grimpe jusqu'à 1200 lumens, 10 watts - Son autonomie défie toute concurrence : 40h ! à 240lm - Léger Il satisfera autant les professionnels (chantiers, électricien, mécaniciens, EPI, peintre, maintenance...) par sa conception robuste résistant aux chocs, que les particuliers par son format pratique et ses fonctionnalités. Passe partout, il tient dans une main. Sa poignée rotative à 360° sert pour son transport et son positionnement. Aimantée, elle permet de magnétiser le projecteur sur des surfaces métalliques (armoire électrique par exemple). Elle dispose également de crochets de suspension, utiles pour l'accroche sur rails notamment. Vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage (4 puissances) et connaître le niveau de batterie restant, ainsi que son état de charge sur le panneau de contrôle à l'arrière du projecteur. Rechargeable, il propose la fonction Powerbank pour recharger vos petits appareils électriques comme votre smartphone. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec une batterie rechargeable lithium 3.7V 4400mAh Technologie éclairage : LED COB Modes : 4 modes de puissances 20% / 40% / 60% / 100% Lumens max : 1200lm Autonomie max : 40h Portée : 40 m IPX4 Corps en aluminium et ABS Livré avec câble USB type-C Temps de charge 4h Léger

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.