Casque isolant électricien avec visière intégrée arcflash APC 1, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • taille universel
  • Modèle type type de couvre-chef

Casque industriel avec pare-visage intégré rétractable. Homologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit.

 
 

Détails du produit

Casque industriel avec pare-visage intégré rétractableHomologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit. Réglage du tour de tête par molette, 6 points d'ancrage. Taille réglable de 52 à 66 cm

MO-18...

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Casque de protection

suspension

6 points

pour tension nominale jusqu'à

1000 V

Matériau

autre

ajustage

bouton rotatif

taille

universel

Modèle type

type de couvre-chef

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

MO-18...

Code Douane

65061080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.