Protection confortable et efficace contre les vapeurs organiques et particules dangereusesUne nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioréConception légère et équilibréeGrâce à la cartouche et aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans maintenanceJoint facial s'ajustant bien au visage, constitué d'un matériau texturé doux hypoallergéniqueharnais réglable et brides faciles à serrerSoupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité dans des conditions chaudes et humides
Grâce aux filtres et cartouche intégrés, les demi-masques sans maintenance 3M™ 4251+ sont des protections des voies respiratoires, prêtes à l'emploi et faciles à utiliser. Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration, et le joint facial texturé sans silicone est souple et non allergénique. Un sachet souple réutilisable permettant de préserver l'hygiène pendant le transport et le stockage est inclus.Bénéficiez d'une protection efficace des voies respiratoires grâce aux demi-masques sans maintenance 3M™ 4251+ de conception compacte et faciles à utiliser. Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré. Le joint facial texturé de notre masque est souple, non allergénique et sans silicone. La protection FFA1P2 R D est efficace contre les vapeurs et les gaz organiques, ainsi que face à un grand nombre de particules dangereuses. Grâce à la soupape d'expiration centrée, la conception est légère et équilibrée. Celle-ci contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité de manière à être à l'aise quand les conditions sont chaudes et humides.Les filtres et la cartouche intégrés sont sans maintenance. Il suffit de les utiliser jusqu'au changement prévu sur le calendrier ou jusqu'au moment où les filtres sont colmatés, puis de les jeter. Un harnais réglable s'adapte à différentes formes et tailles de tête grâce aux brides faciles à serrer. La conception profilée vous permet d'avoir une large vision périphérique et les deux grands filtres renforcés par fibres de carbone offrent une faible résistance respiratoire. Le A1P2 R D protège contre les vapeurs organiques, avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) ou 1 000 ppm (si elle est inférieure) et jusqu'à 10 fois la VLEP pour les particules.Un sachet souple réutilisable permettant de préserver l'hygiène pendant le transport et le stockage est inclus. *Résistance à l'expiration du 3M™ 4000+ réduite de > 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min et > 35 % pour 160 l/min par rapport au 3M™ série 4000. Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.