gants isolants cei classe 0 taille a-8 beige

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type 5-doigts
  • Matériau latex
  • taille de gant 8

Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 8. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-08.

 
 

Détails du produit

Dexteri wellfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gant de protection

isolé

Oui

Modèle type

5-doigts

Couleur

beige

format de livraison

paire

Matériau

latex

taille de gant

8

type de manche

manche à l'avant-bras

Info produit

Gamme

Dexteri wellfit

Multiple de vente

1

Code Douane

40151900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.