gants isolants cei classe 3 taille 9 rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de gant 9
  • Modèle type 5-doigts
  • matériau latex

Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 9, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-09.

 
 

Détails du produit

Dexteri wellfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gant de protection

type de manche

manche à l'avant-bras

taille de gant

9

isolé

Oui

Modèle type

5-doigts

couleur

rouge

format de livraison

paire

matériau

latex

Info produit

Gamme

Dexteri wellfit

Code Douane

40151900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.