gants isolants mecaniques cei cl0 taille 9

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de gant 9
  • Modèle type 5-doigts
  • matériau latex

Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 0 (1 000 VAC-1 500 VDC). T 9. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants

 
 

Détails du produit

Dexteri wellfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gant de protection

type de manche

manche à l'avant-bras

protection contre les risques mécaniques

Oui

taille de gant

9

isolé

Oui

Modèle type

5-doigts

couleur

orange

format de livraison

paire

matériau

latex

Info produit

Gamme

Dexteri wellfit

Code Douane

40151900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.