Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Frontale Energizer Pro Series 650 lumens, autonomie jusqu'à 35 h. Rechargeable ou fonctionne avec piles AAA. IRC élevé, multi-couleur, robuste et étanche, 7 modes d'éclairage et indicateur de charge inclus.
Lampe frontale hybride multicolore Energizer Pro Series avec lentille incassable
Technologie LED : Cette puissante torche mains libres de 650 lumens fournit une lumière 12 fois plus brillante que la technologie LED standard, idéale pour les projets professionnels ou de bricolage
Puissance hybride : Cette torche légère et facile à utiliser est dotée d'une alimentation hybride, fonctionnant à la fois avec des piles rechargeables et 4 piles AAA
7 modes d'éclairage : Choisissez le mode qui correspond à vos besoins en matière d'éclairage : élevé, moyen, faible, atténué, vert, rouge ou rouge clignotant
Construction durable : Cette torche hybride légère est étanche et dotée d'une lentille incassable. Elle résiste à une chute de 2 mètres
Lampe mains libres polyvalente : Cette lampe frontale compacte et étanche est dotée d'une sangle réglable, de fonctions anti-éblouissement et d'une tête pivotante
Heures d'autonomie :??La lampe frontale de travail durable et efficace peut briller jusqu'à 35 heures en mode basse intensité* *Avec batterie lithium-ion
Proseries
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
batteries fournies
nombre de batteries
format de pile
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
Matériau
Longueur
ANSI
rechargeable
Couleur du boîtier
Modèle type