Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TORCHE A MAIN 500 LUMENS
Torche Energizer Pro Series hybride avec pochette de rangement
Technologie LED : Cette lampe torche LED de 500 lumens* comprend un IRC élevé pour une clarté des couleurs haute définition *Avec batterie lithium-ion
Puissance hybride : Cette petite lampe torche, légère et facile à utiliser, est rechargeable ou fonctionne avec 2 piles AA
4 modes d'éclairage : Choisissez entre les modes élevé, moyen, faible et stroboscopique
Heures d'autonomie : ?Cette torche Energizer fiable et durable peut briller jusqu'à 55 heures en mode faible intensité* *Avec 2 piles AA
Conception facile à saisir : Avec un corps antidérapant nervuré confortable et un interrupteur à bouton-poussoir pratique, cette puissante lampe torche est facile à tenir et à utiliser, même avec des gants
Très pratique : La lampe torche LED est munie d'un aimant pour une utilisation et un rangement mains libres, et comprend une pochette pour ranger ou transporter la lampe, les piles et le câble de chargement
Proseries
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
batteries fournies
nombre de batteries
format de pile
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
ANSI
rechargeable
Couleur du boîtier
Modèle type
Matériau
Longueur