Boîte(s) Lampe torche NX ICE LED CREE 300 lumens rechargeable

Main media

NX Lampe torche NX ICE LED CREE 300 lumens rechargeable vendu par Boîte(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Boîte(s) La torche ICE est la solution pour une intervention rapide et efficace. Cette lampe est livrée avec son chargeur mural qui s'allume en cas de coupure de courant. Les 6 LED vous permettent de vous repérer et d'atteindre facilement la lampe. Le corps de la lampe est en aluminium anodisé. 3 modes : max, éco ou clignotant (Fonction SOS) Waterproof et Résistant aux chocs Intensité : 9000 Lux - 300 lumens Portée : 380m LED puissante de 3 Watts Batterie Lithium-ion : 3.7V 2600mAh Autonomie des 6 led sur le support : 24h Temps de charge : 5 heures environ

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

Source Incluse

Oui

Type

LED non interchangeable

longueur

0 mm

Modèle type

lampe torche

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.