Unité(s) Baladeuse LED 220 lumens

Main media

Détails du produit

Vendu par Unité(s) Lampe de travail avec 2 modes d'utilisation: - baladeuse : 8 LED SMD - 220 lumens - torche : 1 LED 0.5W - 30 lumens Portée : 15 mètres Autonomie : 40 heures Cette lampe mutlifonction dispose d'un aimant, d'un crochet ainsi que d'une base orientable ce qui vous permettra de l'utiliser dans toutes les situations. Fonctionne avec 3 piles LR6-AA (non fournies) Garantie : 2 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

Source Incluse

Oui

Type

LED non interchangeable

longueur

6 mm

Modèle type

lampe torche

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.