Unité(s) Lampe LED multifonctions torche / veilleuse / anti black-out 40 lumens

Main media

Velamp Lampe LED multifonctions torche / veilleuse / anti black-out 40 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) Lampe veilleuse avec détecteur de mouvements : la lampe sallumera automatiquement pendant 20 secondes lorsquelle détectera un mouvement dans lobscurité. Lampe anti black-out : le panneau principal sallumera automatiquement en cas de coupure de courant. Torche rechargeable : il suffit de soulever la lampe de sa base de chargement pour lutiliser comme une lampe de poche très pratique. Autonomie : 5 heures Batterie Li-ion : 3.7V 300mAh Innovant : Cette lampe utilise un système de charge par induction

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

Source Incluse

Oui

Type

LED non interchangeable

longueur

5.85 mm

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.