Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER H15R CORE 2500 lumens rechargeable

Main media

Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER H15R CORE 2500 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER H15R CORE offre des performances dépassant toute espérance : jusqu'à 2500 lumens et 80h d'autonomie. Vous disposez de tous les éléments pour un éclairage de qualité (MULTI CORE OPTIQUE) et sur-mesure. La tête de la LEDLENSER H15R CORE s'oriente sur 120 degrés, le focus permet de naviguer d'un faisceau de proximité homogène à un faisceau longue portée très concentré sans scintillement (ADVANCED FOCUS SYSTEM). La lampe frontale rechargeable est équipée d'une technologie anti-éblouissement. Ne craignez plus l'eau, la H15R CORE est désormais IP67 étanche et submersible par sa technologie FELX SEALING. Pratique, la batterie amovible se porte derrière la tête ou peut-être déplacée dans votre sac ou la poche de votre vêtement. Encore un avantage pas des moindres, toutes les frontales de la nouvelle série H sont équipées de l'interface LEDLENSER CONNECTOR. Cette interface standardisée est compatible avec différents accessoires utiles dans une multitude d'usages. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 7,4V 4800mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Faible puissance et SOS Lumens max : 2500lm Autonomie max : 80h Portée : 250m IP67 Corps : Alliage aluminium Accessoires fournis : système de charge magnétique Equivalent avec 502123

Core

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Core

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

Source Incluse

Oui

Type

LED non interchangeable

longueur

0 mm

Modèle type

lampe de chapeau

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.