Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER H19R CORE est la nouvelle version de la XEO19R reconnue pour son FUSION BEAM. Cette technologie combine la puissance de deux lentilles, un projecteur et un spot paramétrables individuellement. La frontale rechargeable H19R CORE émet une lumière sans scintillement, la conception de lentille MULTI CORE procure un faisceau homogène et de qualité. De nuit, la vision nocturne est préservée par la fonction éclairage rouge, une fonction anti-éblouissement également. Classée en indice de protection IP68, la LEDLENSER H19R CORE est étanche et immergeable. La lumière vous est assurée en toute situation. Lampe frontale rechargeable, la charge magnétique se branche en un geste. Toutes les frontales de la nouvelle série H sont équipées de l'interface LEDLENSER CONNECTOR. Cette interface standardisée est compatible avec différents accessoires utiles dans une multitude d'usages. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 7,4V 4800mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Moyenne puissance, Faible puissance Lumens max : 3500lm Autonomie max : 20h IP68 Corps : Alliage aluminium Accessoires fournis : Système de charge magnétique Equivalent avec 502124,LEDLENSER XEO19R,LEDLENSER IXEO19R,EZX4827,EZX4813
Core